Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13550
Cod. Produttore
13550

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500-C grey 5 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MEGAFLEX 500-C con conduttori in rame di sezione 1.5 mm², composto da 5 fili di colore grigio. Progettato per garantire flessibilità e resistenza, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura del cavo assicura una buona protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a diversi ambienti e applicazioni elettriche.

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C