Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13563
Cod. Produttore
13563

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500-C grey 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico MEGAFLEX 500-C con conduttori da 3G2.5 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione sicura dell'energia elettrica, questo cavo si distingue per la qualità dei materiali e la resistenza meccanica, rendendolo adatto a molteplici applicazioni elettriche. La sezione di 2.5 mm² assicura una capacità di conduzione adeguata per impianti domestici e industriali, mentre la struttura a tre conduttori favorisce una facile identificazione e connessione.

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C