›

MEGAFLEX 500-C 3G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13517
Cod. Produttore 13517

Informazioni principali

  • Serie: MEGAFLEX 500-C
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Isolamento: polimero halogen-free
  • Guaina: halogen-free, grigia (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x diametro
  • Resistenze: olio, UV, ozono, abrasione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MEGAFLEX 500-C con conduttori in rame flessibile da 0,75 mm², dotato di tre poli e isolamento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per impieghi in ambienti domestici e industriali. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo la massima sicurezza nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MEGAFLEX 500-C 3G0.75 QMM GREY