›

MEGAFLEX 500-C 2X2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13562
Cod. Produttore 13562

Informazioni principali

  • Serie: MEGAFLEX 500-C
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 2 x 2,5 mm²
  • Diametro esterno: 8,7 mm
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Proprietà: olio, UV, ozono resist.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Megaflex 500-C con sezione 2x2,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto a molteplici applicazioni grazie alla sua struttura resistente e al rivestimento di qualità. Questo cavo assicura una lunga durata e facilità di posa, rendendolo una scelta ottimale per impianti elettrici domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500-C 2X2.5 QMM GREY