›

MEGAFLEX 500-C 2X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13532
Cod. Produttore 13532

Informazioni principali

  • Serie: MEGAFLEX 500-C
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Rivestimento: Polimero halogen-free
  • Resistenza: Olio, UV, ozono, abrasione
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: Treccia di rame stagnato 85%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500-C è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da una sezione di 2x1 mmq e un rivestimento di colore grigio. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo garantisce una trasmissione efficiente e sicura della corrente elettrica. La sua struttura è progettata per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione in impianti elettrici domestici e industriali. Grazie al materiale di rivestimento robusto, il cavo offre protezione contro usura e agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MEGAFLEX 500-C 2X1 QMM GREY