Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13546
Cod. Produttore
13546

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500-C grey 2 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico MEGAFLEX 500-C è caratterizzato da una sezione di 2x1.5 mm² e rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa. La struttura del cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto è adatto per impieghi domestici e industriali, offrendo performance costanti in diversi ambienti.

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C