Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13516
Cod. Produttore
13516

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500-C grey 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500-C è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da due conduttori di sezione 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Il rivestimento grigio garantisce resistenza e protezione nei diversi ambienti di utilizzo. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni sicure e durature negli impianti elettrici, combinando efficienza e facilità di installazione grazie alla sua struttura flessibile.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C