›

MEGAFLEX 500 7G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13437
Cod. Produttore 13437

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente nominale: 7 conduttori 2,5 mm²
  • Rivestimento: Polimero privo di alogeni
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistente a: olio, UV, ozono, abrasione
  • Certificazioni: EAC, UL, DIN VDE
  • Serie: MEGAFLEX 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500 da 7 conduttori con sezione di 2,5 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre flessibilità e affidabilità, rendendolo ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. La sua struttura consente una facile installazione in ambienti industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. Questo cavo è una soluzione versatile per chi cerca qualità e funzionalità nel settore dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

12.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500 7G2.5 QMM GREY