Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13399
Cod. Produttore
13399

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500 grey 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500 7G1 QMM grigio è un prodotto elettrico caratterizzato da elevata flessibilità e robustezza. È composto da sette conduttori da 1 millimetro quadrato ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di posa. La guaina esterna di colore grigio garantisce protezione e resistenza all’usura, rendendo questo cavo adatto a diversi ambienti e applicazioni elettriche. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di impianti elettrici moderni.

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C