›

MEGAFLEX 500 5G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13449
Cod. Produttore 13449

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 5G4 mm²
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro
  • Guaina: polimero privo di alogeni
  • Certificazioni: EAC, UL, DIN VDE
  • Serie: MEGAFLEX 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Megaflex da 500 metri con sezione di 5G4 mmq di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono alta flessibilità e resistenza. Progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle connessioni, è adatto a diversi impieghi nell'ambito dell'impiantistica elettrica. La struttura del cavo assicura facilità di posa e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

12.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500 5G4 QMM GREY