Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13398
Cod. Produttore
13398

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500 grey 5 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico MEGAFLEX 500 è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una sezione di 5 conduttori da 1 mm² ciascuno, offre una soluzione versatile per la distribuzione di energia in ambienti residenziali e commerciali. Il rivestimento esterno di colore grigio assicura una buona resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, mantenendo la flessibilità necessaria per facilitare l'installazione anche in spazi ridotti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza, durata e facilità d'uso, rappresentando una scelta efficiente per impianti elettrici di qualità.

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

7.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C