›

MEGAFLEX 500 4X0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13372
Cod. Produttore 13372

Informazioni principali

  • Serie: MEGAFLEX 500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Rivestimento: polimero halogen-free
  • Resistenza: olio, UV, ozono, abrasione
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Colore guaina: grigio (RAL 7001)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MEGAFLEX da 500 metri con sezione 4x0,75 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche flessibili e di qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, si adatta perfettamente a diverse applicazioni grazie alla sua flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500 4X0.75 QMM GREY