›

MEGAFLEX 500 4G16 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13468
Cod. Produttore 13468

Informazioni principali

  • Serie: MEGAFLEX 500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4G16 mm²
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Guaina: polimero halogen-free grigio
  • Resistenza: olio, UV, ozono, abrasione
  • Certificazioni: UL, EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Megaflex 500 con sezione 4G16 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono alta flessibilità e resistenza. Progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e durabilità nel tempo, è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili dove è necessaria una connessione sicura e affidabile. La sua struttura robusta assicura protezione contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, rendendolo un componente essenziale per sistemi elettrici performanti.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

19.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500 4G16 QMM GREY