›

MEGAFLEX 500 4G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13417
Cod. Produttore 13417

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Guaina: Polimero halogen-free grigio
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Resistente a: olio, UV, ozono, abrasione
  • Certificazioni: EAC, UL, DIN VDE
  • Serie: MEGAFLEX 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500 è un prodotto elettrico di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La guaina esterna grigia garantisce una protezione efficace contro agenti esterni, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo cavo è progettato per facilitare l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, offrendo prestazioni costanti e sicurezza. La combinazione di materiali selezionati e la struttura flessibile rendono MEGAFLEX 500 una soluzione versatile per diverse esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500 4G1.5 QMM GREY