›

MEGAFLEX 500 4G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13371
Cod. Produttore 13371

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura esercizio: -30°C/+80°C
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Rivestimento: polimero halogen-free grigio
  • Resistenza: olio, UV, ozono, abrasione
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, UL, DIN VDE
  • Serie: MEGAFLEX 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico Megaflex 500 è caratterizzato da una sezione di 4 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Il rivestimento di colore grigio garantisce una buona resistenza meccanica e protezione dagli agenti esterni, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni domestiche e industriali. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in spazi ridotti, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per la distribuzione di energia elettrica in impianti di media complessità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500 4G0.75 QMM GREY