›

MEGAFLEX 500 3G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13394
Cod. Produttore 13394

Informazioni principali

  • Serie: MEGAFLEX 500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 3 x 1 mm²
  • Rivestimento: Polimero halogen-free
  • Resistente a: olio, UV, ozono, abrasione
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, UL, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500 3G1 QMM di colore grigio è un materiale elettrico flessibile e resistente, ideale per installazioni che richiedono qualità e affidabilità. Con tre conduttori di sezione 1 mm², garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica, adatto per applicazioni domestiche e industriali. Il rivestimento esterno in materiale durevole assicura protezione contro agenti esterni, mantenendo sicurezza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per facilitare l'installazione grazie alla sua flessibilità, risultando perfetto per impianti elettrici che necessitano di un prodotto performante e versatile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500 3G1 QMM GREY