›

MEGAFLEX 500 2X4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13446
Cod. Produttore 13446

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 2 x 4 mm²
  • Rivestimento: Polimero halogen-free
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Raggio minimo piegatura: 10x diam. esterno
  • Serie: MEGAFLEX 500
  • Certificazioni: EAC, UL, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500 da 2x4 mm² di colore grigio è progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e flessibilità in molteplici applicazioni. La sezione di 4 millimetri quadrati assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la doppia conduttura offre affidabilità e sicurezza nell'installazione. Il rivestimento esterno grigio conferisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per impianti elettrici che richiedono robustezza e durata nel tempo. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale lo rende una scelta eccellente per utilizzi professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500 2X4 QMM GREY