›

MEGAFLEX 500 2X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13393
Cod. Produttore 13393

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Rivestimento: Polimero halogen-free
  • Resistenza: Olio, UV, ozono, abrasione
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Serie: MEGAFLEX 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico MEGAFLEX 500 è caratterizzato da una sezione di 2x1 mmq e un rivestimento di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo si distingue per la sua resistenza meccanica e la capacità di adattarsi a diverse condizioni d'uso. La qualità dei materiali utilizzati assicura durata e sicurezza negli impianti elettrici, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MEGAFLEX 500 2X1 QMM GREY