Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13404
Cod. Produttore
13404

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500 grey 18 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico MEGAFLEX 500 da 18G1 QMM è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono materiali di qualità elevata e prestazioni costanti, assicurando sicurezza e efficienza nell'uso quotidiano.

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

12.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C