Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13402
Cod. Produttore
13402

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500 grey 12 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MEGAFLEX 500 con conduttori da 12 gauge e sezione di 1 mm², di colore grigio. Progettato per garantire flessibilità e resistenza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un materiale affidabile e durevole. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo adatto a diversi impieghi nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

10.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C