Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT803H3200
Cod. Produttore
T803H3200
Cod. EAN
8012199962290

Informazioni di prodotto

megabreak MH32 - 3p 3200A 65kA fisso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 3P - In= 3200A - Ue= 690Vac - Icu= 65kA - Frame 2

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

grado di protezione (IP)

IP30

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 A

azionamento a motore integrato

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

65 kA

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

4

protezione dalle dispersioni a terra integrata

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

6400 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 A