› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Meccanismo pulsante 1P NO 10A 2 moduli illuminabile per comando elettrico

Cod. Rexel VI30008.2
Cod. Produttore 30008.2
Cod. EAN 8007352714786

Informazioni principali

  • Tipo: Meccanismo pulsante 1P NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI30008.2
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32,3 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

49,1 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Meccanismo pulsante 1P NO 10A 2 moduli illuminabile per comando elettrico