›

ME1-8-M-B01M-1-3-D-P 2130A000X00

Cod. Rexel GRF062969
Cod. Produttore F062969

Informazioni principali

  • Serie: ME Performance Level 'c'
  • Campo pressione: 0-17 a 0-2000 bar
  • Accuratezza: ±0.25% FS (H), ±0.5% FS (M)
  • Temperatura max membrana: 400°C
  • Uscita segnale: 4...20 mA
  • Alimentazione: 13...30 Vdc
  • Protezione: IP65
  • Tempo risposta: 8 ms

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sensori di Melt Gefran serie ME PL c sono trasmettitori di pressione concepiti per lavorare in ambienti ad alta temperatura ed espressamente progettati per la misura della pressione di melt e disponibili esclusivamente per l utilizzo in impianti o utensili industriali fissi di grandi dimensioni, tipicamente gli estrusori, o per apparecchiature da laboratorio B to B per fini di R&D ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/UE (vedi nota informativa RoHS II). I sensori di Melt Gefran Serie ME Perfromance Level c sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 400 C (750 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (mercurio).

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

73,5 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Adatto per vapore

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 1000 Pa

ME1-8-M-B01M-1-3-D-P 2130A000X00