Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02634
Cod. Produttore
B02634
Cod. EAN
8015892026344

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Interasse: 138 mm
  • Uso: Canali sotto pavimento
  • Compatibilità: Torrette TOR
  • Collegamento: Bocchettoni MB, Ghiere MGH
  • Installazione: Solida e sicura
  • Ottimizzazione: Spazio e accesso
  • Serie: Metrò fast

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distanziale in acciaio per canali sotto pavimento della linea METRÒ FAST, con interasse di 138 mm. Consente l'installazione affiancata di tre torrette TOR, collegate ai canali tramite bocchettoni MB e ghiere MGH. Garantisce un'installazione solida, sicura e ben organizzata, ottimizzando lo spazio e l'accesso.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Metr / fast

Produttore

MDI-N Distanziale in acciaio per canale Metrò Fast