Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5282560
Cod. Produttore
5282560
Cod. EAN
0195112021958

Informazioni di prodotto

Analizzatore dell'azionamento motore Fluke MDA-550

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'analizzatore dell'azionamento motore elettrico Fluke MDA-550 fa risparmiare tempo ed elimina il fastidio di dover impostare misurazioni complesse, semplificando il processo di ricerca guasti per gli azionamenti motore. Semplicemente scegli un test e la guida alle misurazioni, passo a passo, ti mostrerà dove produrre la tensione e le connessioni di corrente, mentre i profili di misurazione preimpostati ti assicurano di raccogliere tutti i dati di cui hai bisogno per ogni sezione fondamentale del motore, dall'ingresso all'uscita, al bus DC e al motore stesso. Dalle misurazioni di base a quelle avanzate, l'MDA-550 risponde ai tuoi bisogni e con un generatore di report integrato, sarai in grado di generare con facilità e velocemente report cosiddetti "as-found e as-left"in tutta sicurezza.

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

numero di canali

4

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione di frequenza

monitor

Colore/digitale

Minima sensibilità d'entrata

2 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

6000 A

max. intervallo di misura della corrente DC

2000 A

forme dei segnali di riferimento

sincronizzazione della larghezza d'impulsi selezionabile

misurazione della temperatura

Ampiezza banda di frequenza

500 MEGAHERTZ

Produttore

MDA-550 ANALIZZ AZIONAMENTO MOTORE,