Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM19711
Cod. Produttore
019711
Cod. EAN
4015080197119

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Protezione: IP65
  • Norma: IEC EN 60947-5-1
  • Controllo pressione liquidi/gas
  • Pressione inserzione regolabile
  • Pressione disinserzione regolabile
  • Attiva circuiti corrente ausiliari
  • Applicazione: aria compressa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IEC EN 60947-5-1, IP65, controllo della pressione di mezzi liquidi e gassosi, per esempio aria compressa, per attivare circuiti di corrente ausiliari, pressione di disinserzione/inserzione regolabile separatamente

larghezza

60 mm

altezza

111 mm

profondità

96 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

pressione di scoppio

90 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

32 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

7000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

pressione di disattivazione

0 ... 4,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

0 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

0 ... 110 V

pressione di attivazione

0 ... 4,2 bar

temperatura del fluido

25 ... 80 °C

Serie

Moeller series