› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati

MCS11-SOND910-G PRESSOSTATO

Cod. Rexel KM87793
Cod. Produttore 087793
Cod. EAN 4015080877936

Informazioni principali

  • Norma: IEC EN 60947-5-1
  • Grado protezione: IP65
  • Controllo pressione: liquidi e gas
  • Pressione regolabile: disinserzione/inserzione
  • Applicazione: aria compressa
  • Attiva circuiti: corrente ausiliari
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC EN 60947-5-1, IP65, controllo della pressione di mezzi liquidi e gassosi, per esempio aria compressa, per attivare circuiti di corrente ausiliari, pressione di disinserzione/inserzione regolabile separatamente

Caratteristiche tecniche

adatto come dispositivo di sorveglianza

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

15000 hPa

pressione di attivazione

0 bar 10.4 bar

pressione di disattivazione

0 bar 11 bar

max. pressione di prova

32 bar

pressione di scoppio

90 bar

temperatura del fluido

-25 °C 80 °C

esecuzione del raccordo in pressione

R1/4 di pollice

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

0 V 110 V

numero di contatti ausiliari, invertitori

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

MCS11-SOND910-G PRESSOSTATO