Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM88527
Cod. Produttore
088527
Cod. EAN
4015080885276

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressostato
  • Funzione: Regolatore a 2 punti
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazione: Monitoraggio pressione
  • Efficienza: Alta qualità
  • Affidabilità: Prestazioni costanti
  • Serie: Moeller series
  • Materiali: Prima scelta
Descrizione del produttore: Il MCS11 PRESSOSTATO è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per il monitoraggio e la regolazione. Questo pressostato è ideale come regolatore a 2 punti, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con la sua costruzione robusta e materiali di prima scelta, il MCS11 si distingue per la sua efficienza e durata nel tempo. Scegli questo pressostato per garantire un controllo preciso e sicuro nei tuoi sistemi elettrici.

larghezza

60 mm

altezza

111 mm

profondità

96 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

pressione di scoppio

90 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

32 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

15000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

pressione di disattivazione

0 ... 11 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

0 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

0 ... 110 V

pressione di attivazione

0 ... 10,4 bar

temperatura del fluido

25 ... 80 °C

Serie

Moeller series