Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02610
Cod. Produttore
B02610
Cod. EAN
8015892026108

Informazioni di prodotto

Curva per risalita a parete MCP90 75x30 per canale METRO' FAST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva a parete per risalita per canali scatolati porta cavi della linea METRO' FAST, delle dimensioni di b75 x h30 mm. Realizzata in PVC, materiale che impedisce la propagazione della fiamma, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 assicurando sicurezza e lunga durata dell'impianto. Ideale per l'installazione sotto pavimento in solette di cemento.

larghezza

75 mm

altezza

125 mm

Numero di scomparti

1

materiale

Altro

cambio di direzione

Verticale

Serie

Metr / fast

Produttore

MCP90 75x30 Curva a parete per canale Metrò Fast BIANCO