Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02611
Cod. Produttore
B02611
Cod. EAN
8015892026115

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Curva parete MCP90
  • Dimensioni: 110x30 mm
  • Serie: Metrò fast
  • Materiale: Conforme RoHS
  • Angolo: 90°
  • Applicazione: Canale METRO' FAST
  • Protezione: Rispetta norme ambientali
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva per risalita a parete MCP90 110x30 per canale METRO' FAST

larghezza

110 mm

altezza

125 mm

Numero di scomparti

1

materiale

Altro

cambio di direzione

Verticale

Serie

Metr / fast

Produttore

MCP90 110x30 Curva a parete per canale Metrò Fast BIANCO