Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02631
Cod. Produttore
B02631
Cod. EAN
8015892026313

Informazioni di prodotto

MCM 425X25 COV MCS-425

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio in alluminio MCM 425x25 per scatola di derivazione MCS-425

larghezza

455 mm

spessore del materiale

25 mm

lunghezza

455 mm

materiale

Alluminio

Serie

Metr / fast

Produttore

MCM 425x25 Coperchio per scatola di derivazione MCS ALLUMINIO linea Metrò Fast