Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02632
Cod. Produttore
B02632
Cod. EAN
8015892026320

Informazioni di prodotto

Cornice di finitura MCF 425 in acciaio inox AISI 304 per coperchio MCM 425

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La cornice di finitura in acciaio inox cromato, compatibile con la scatola di derivazione MCS-425 e il coperchio MCM 425x25, ha dimensioni massime di 475 x 475 mm, un profilo largo 40 mm e uno spessore di 7 mm. Garantisce una finitura estetica impeccabile e si fissa saldamente con 4 viti agli angoli per un'installazione sicura.

larghezza

475 mm

spessore del materiale

7 mm

lunghezza

475 mm

materiale

Acciaio

apertura di montaggio

Quadrato

Serie

Metr / fast

Produttore

MCF 425 Cornice di finitura ACCIAIO INOX AISI 304 per canale Metrò Fast