Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02629
Cod. Produttore
B02629
Cod. EAN
8015892026290

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione con piastra MCD-T-C per TOR-UNA-BIS per canale METRO' FAST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione delle dimensioni di b156 x h156 mm, con rialzo metallico superiore e piastra di raccordo in acciaio inox, per le linee TOR, UNA e BIS. Compatibile con i tubi corrugati da 16-20-25 mm e i canali METRÒ FAST, offre una segregazione completa dei circuiti grazie al setto separatore incluso. Con grado di protezione IP4X e accesso su tutti i 4 lati, assicura un'installazione sicura e ordinata.

materiale della parete laterale

Plastica

altezza del canale

30 ... 30 mm

Serie

Metr / fast

Produttore

MCD-T-C Scatola di derivazione per canale Metrò Fast