Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02630
Cod. Produttore
B02630
Cod. EAN
8015892026306

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione base MCD-BASE per canale METRO' FAST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'estensione in profondità di 37 mm per scatole di derivazione MCD, di dimensioni 156 x 156 mm, assicura una segregazione completa dei circuiti grazie al setto separatore incluso. È compatibile con i tubi corrugati da 16-20-25 mm e i canali METRÒ FAST. Con grado di protezione IP4X e accesso su tutti e 4 i lati, garantisce un'installazione sicura e ordinata.

materiale della parete laterale

Plastica

altezza del canale

30 ... 30 mm

Serie

Metr / fast

Produttore

MCD-BASE Scatola di derivazione per canale Metrò Fast