Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY012521-000
Cod. Produttore
012521-000
Cod. EAN
8050040861019

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Larghezza: 12 mm
  • Spessore: 0,13 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Temperatura max: 130°C
  • Carico rottura: 130 N/cm
  • Allungamento rottura: 5%
  • Serie: MCA-FV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro autoadesivo in fibra di vetro per fissaggio forte. Per temperature fino a 130°C. Larghezza 12 mm - Lunghezza 50 m - Spessore 0,13 mm. Colore bianco

colore

Bianco

larghezza

12 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,13 mm

autoestinguente

lunghezza

50 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

-5 ... 130 °C