Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY014211-000
Cod. Produttore
014211-000
Cod. EAN
8050040861194

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Etichetta di segnalazione
  • Uso: Avvertenza manufatti tracciati
  • Applicazione: Da apporre su manufatti
  • Serie: MCA-EA
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Funzione: Segnalazione di tracciamento
  • Dimensioni: Compatta e visibile
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta di segnalazione. Da apporre come avvertenza in corrispondenza di manufatti tracciati.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

15 mm

Tipologia

Altro

altezza

6 mm

forma

Rettangolare

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Autoadesivo

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Produttore

MCA-EA ETICHETTA DI SEGNALAZIONE