Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMCABOX4
Cod. Produttore
MCABOX4
Cod. EAN
8050040862023

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCA BOX
  • Ingressi: 4 vie
  • Dimensioni: 120x100x45 mm
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Morsettiera: 4 x 6 mm²
  • Riempimento: Gel preriempito
  • Compatibile cavi: 8-18 mm diametro
  • Norma: EN 50393

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta a 4 vie preriempita in gel, per la connessione in impianti di tracciamento con cavo scaldante autoregolante. Completa di morsettiera e di dadi di serraggio e adattatori per una connessione IP68/69. Dimensione: 120x100x45 mm

Tipologia

Derivazione a X

tipo di collegamento

Tecnica di collegamento a secco

volume di fornitura

Altro