Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMCABOX3
Cod. Produttore
MCABOX3
Cod. EAN
8050040862016

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCA BOX 3
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Morsettiera: 3 x 6 mm²
  • Dimensioni: 90x90x45 mm
  • Cassetta preriempita in gel
  • Adattatori inclusi per connessione
  • Adatta a cavi 8-18 mm diametro
  • Norma di riferimento: EN 50393

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta a 3 vie preriempita in gel, per la connessione in impianti di tracciamento con cavo scaldante autoregolante. Completa di morsettiera e di dadi di serraggio e adattatori per una connessione IP68/69. Dimensione: 90x90x45 mm

Tipologia

Derivazione a T

tipo di collegamento

Tecnica di collegamento a secco

volume di fornitura

Altro