Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYR42562
Cod. Produttore
R42562
Cod. EAN
8050040861033

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 75 mm
  • Spessore: 0,06 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Colore: Alluminio
  • Carico rottura: 1,2 da N/cm min
  • Allungamento a rottura: 5% min
  • Adesione acciaio: 4 N/cm min
  • Serie: MCA-ALL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro autoadesivo in alluminio per superfici piane e a largo raggio di curvatura. Larghezza 75 mm - Lunghezza 50 m - Spessore 0,06 mm. Colore alluminio

colore

Alluminio

larghezza

75 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

Spessore

0,06 mm

autoestinguente

lunghezza

50 m

materiale

Alluminio

persistente

resistenza a temperatura

-35 ... 120 °C