Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY320104-000
Cod. Produttore
320104-000

Informazioni di prodotto

  • Potenza a 0°C: 24 W/m
  • Potenza in acqua ghiacciata: 40 W/m
  • Lunghezza max 16 A: 40 m
  • Lunghezza max 20 A: 50 m
  • Lunghezza max 30 A: 90 m
  • Autoportante fino a: 25 m verticali
  • Protezione interruttore: 30 mA differenziale
  • Serie: MCA 8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante antigelo autoregolante. Potenza a 10° C = 25 W/m

tensione nominale

230 V

colore

Nero

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

25 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante