Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY200132-000
Cod. Produttore
200132-000

Informazioni di prodotto

  • Potenza a 10°C: 15 W/m
  • Temperatura max cavo: 120°C
  • Temperatura intermittente: 120°C
  • Tensione alimentazione: 230 V
  • Temperatura minima installazione: -30°C
  • Raggio curvatura min: 25 mm
  • Resistente ad acidi e corrosivi
  • Serie: MCA5-I-GF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, 15 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 80° C

tensione nominale

230 V

colore

Rosso

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

15 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

120 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante