Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY320103-000
Cod. Produttore
320103-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V
  • Potenza a 10°C: 15 W/m
  • Temperatura min. installaz.: -30°C
  • Temperatura max continua: 65°C
  • Temperatura max intermittente: 85°C
  • Protezione elettrica: 16 A
  • Lunghezza max circuito: 160 m (+10°C)
  • Serie: MCA5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante antigelo autoregolante. Potenza a 10° C = 15 W/m

tensione nominale

230 V

colore

Nero

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

15 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante