Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY200129-000
Cod. Produttore
200129-000

Informazioni di prodotto

  • Potenza a 10°C: 10 W/m
  • Temperatura max cavo: 65°C
  • Temperatura intermittente: 80°C
  • Tensione alimentaz.: 230 V
  • Installazione minima: -45°C
  • Raggio curvatura min.: 25 mm
  • Certificazione ATEX: T6
  • Serie: MCA3 I-PF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante autoregolante, con guaina esterna in fluoropolimero, per zone classificate (ATEX) per uso industriale, 10 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 65°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 80° C

tensione nominale

230 V

colore

Grigio

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

10 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante