Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY320102-000
Cod. Produttore
320102-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCA3
  • Tensione alimentaz.: 220-240 V
  • Potenza a 10°C: 10 W/m
  • Temp. minima installaz.: -30 °C
  • Temp. max continua cavo: 65 °C
  • Temp. max intermittente: 85 °C
  • Protezione elettrica: 16 A
  • Lunghezza max circuito: 177 m (10 A)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante antigelo autoregolante. Potenza a 10° C = 10 W/m

tensione nominale

230 V

colore

Nero

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

10 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante