Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMCA15-I-FF
Cod. Produttore
MCA15-I-FF

Informazioni di prodotto

MCA15-I-FF - Cavo scaldante autoregolante ATEX per alte temperature 45 W/m a 10°C - guaina in fluoropolimero.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 45 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C

tensione nominale

230 V

colore

Rosso

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

45 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

120 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante