Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMCA13-I
Cod. Produttore
MCA13-I

Informazioni di prodotto

MCA13-I - Cavo scaldante autoregolante ATEX antigelo e mantenimento 40 W/m a 10°C.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante autoregolante per zone classificate (ATEX) per uso industriale, 40 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 65°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 80° C

tensione nominale

230 V

colore

Nero

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

40 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante