Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY200137-000
Cod. Produttore
200137-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCA-I-FF
  • Tensione alimentaz.: 230 V
  • Potenza a 10°C: 30 W/m
  • Temp. max continua: 120°C
  • Temp. max intermittente: 190°C
  • Raggio curvatura min.: 25 mm
  • Certificazione: ATEX Ex II 2G Ex e IIC Gb
  • Resistenza ad acidi e corrosivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 30 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C

tensione nominale

230 V

colore

Rosso

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

30 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

120 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante