Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY220799-000
Cod. Produttore
220799-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCA10
  • Tensione alimentaz.: 230 V
  • Potenza a 0°C: 50 W/m
  • Corrente nominale: 40 A
  • Temp. max funzionamento: 65°C
  • Lunghezza max circuito: 90 m
  • Isolamento: poliolefina modificata
  • Uso: antigelo e mantenimento temp.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante autoregolante antigelo per RAMPE. Temperatura massima di funzionamento 65°C. Potenza a 0°C nel cemento 50 W/m. 40 A. Lunghezza massima 90 m

tensione nominale

230 V

colore

Nero

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

30 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante