Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02609
Cod. Produttore
B02609
Cod. EAN
8015892026092

Informazioni di prodotto

MC45 110X30 CURVA PIANA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST

larghezza

115 mm

altezza

35 mm

Numero di scomparti

2

lunghezza

175 mm

materiale

Plastica

Serie

Metr /

Produttore

MC45 110x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO