Prodotti /

Cod. Rexel
GRF007592
Cod. Produttore
F007592

Informazioni di prodotto

MC1-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche o funzionali del prodotto GRF007592. Pertanto, non è possibile generare una descrizione lunga specifica per questo materiale elettrico basata sui dati forniti.

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 1000 Pa